9517860155500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.550
Rubix:999210625022175
Produttore:9517860155500
EAN:4031095308135


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860155500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,550
Punta elicoidale SuperV-X Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø15,55 mm, lunghezza 5xD e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | ø stelo 16,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai (legati/non legati) fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione