9717660089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.900
Rubix:999240628006391
Produttore:9717660089000
EAN:4031095342658


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 222,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,900
Punta MD Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno per foratura profonda fino a 25xD. Ø 8,9 mm, tolleranza h7, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 222,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | gambo cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione