9717650063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,350

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 6.350
Rubix:999240628006820
Produttore:9717650063500
EAN:4031095344294
9717650063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale237 mm
Profondità di lavorazione197 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,350


Punta elicoidale in metallo duro Stock da Ø 6,35 mm con profondità 20xD e fori di lubrificazione/raffreddamento interno per lavorazioni su alluminio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale237 mm
Profondità di lavorazione197 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (senza rivestimento)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaflächenanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
511,90 IVA esclusa
/ Unità
624,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione