9717650113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.300
Rubix:999240628006476
Produttore:9717650113000
EAN:4031095343662


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,300
Punta per fori profondi Stock SuperV-T-Al Ø11,3 mm 20xD con fori di lubrificazione/refrigerazione interna, finitura blank lucida e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | cilindrico ø12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione