PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845867
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845867
Rubix:170000000534798
EAN:3660338079047


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845867
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 17,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione