Riferimenti
Stock:71141 1.850
Rubix:999190200050128
Produttore:9711410018500
EAN:4031095302782


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410018500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,850
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 71141 in HSS bright, Ø 1,850 mm: gambo cilindrico e profondità di lavorazione 26 mm. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | straight shank (gambo dritto) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | metalli e leghe (es. al) e materiali compositi laminati |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione