9517450097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.700
Rubix:999240628007430
Produttore:9517450097000
EAN:4031095357294


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,700
Punta in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. 5xD, rivestimento TiSiN+, angolo di punta 140°, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione