9711460055600-PUNTE HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 5,560
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71146 5.560
Rubix:999210625023003
Produttore:9711460055600
EAN:4031095163314


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711460055600-PUNTE HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 5,560
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | nitrurato |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l ≈ 0,032 (≈1:31) |
| Affilatura | affilatura a cono di mantello |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | ghisa grigia; acciai fino a 1000 n/mm²; acciai crni/va |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione