PUNTA DR VA OF H03 0230 30

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0230 30
Rubix:999180200115353
PUNTA DR VA OF H03 0230 30

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale110 mm
Profondità di lavorazione75,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 30


Punta elicoidale DR Mini oil feed HPMT H03 0230 30 per fori profondi: Ø2,3 mm, 30xD, angolo di punta 135° e codolo DIN 6535HA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale110 mm
Profondità di lavorazione75,9 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentot8090
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunto di ripartizione (split point)
Stelodin 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
142,42 IVA esclusa
/ Unità
173,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore