FORET HSS TAILLE MEULE D.2 864095
Punta cilindrica autocentrante rettificata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:864095
Rubix:170000000539852
EAN:3660338185564


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET HSS TAILLE MEULE D.2 864095
Punta cilindrica autocentrante rettificata HSS.
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione