Riferimenti
Stock:71140 3.660
Rubix:999190200050076
Produttore:9711400036600
EAN:4031095303307


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,66 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400036600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,660
Punta elicoidale HSS Stock 71140 3,660: Ø3,66 mm, lunghezza 154 mm e profondità 49 mm. Conforme NAS 907, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,66 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (hss bright), senza rivestimento |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,075 |
| Affilatura | relieved cone (affilatura conica alleggerita) |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al), materiali laminati (sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione