Riferimenti
HPMT:W05 0750 12
Rubix:999180200115852

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0750 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0750 12 per forature profonde con refrigerazione interna a olio e punta 135°. Gambo secondo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Stelo | din 6535 ha (shank acc. to din 6535ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore