9517650125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 12,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 12.500
Rubix:999181000026805
Produttore:9517650125000
EAN:4031095294667


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 12,500
Punta per fori profondi Stock SuperV-T 51765 con fori di lubrificazione interna, rivestimento AlTiN e profondità di lavorazione 20xD. Taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai legati/fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghisa, bronzo/ottone, leghe di alluminio; anche materiali speciali. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 721,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione