Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-08.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117031228
Produttore:7287741
EAN:4031132401065



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 7287741-ARTICOLO DC150-03-08.600D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3386in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3386in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione