9517180096000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.600
Rubix:999230214005792
Produttore:9517180096000
EAN:4031095336374


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180096000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,600
Punta elicoidale SuperV-180 con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e angolo 180° per forature 3xD con bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/foratura ≈ 9,6/28,6 ≈ 0,34 |
| Affilatura | flächenanschliff 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | pilotaggio in tutti i materiali; per foratura e anspiegelatura con bassa formazione di bave. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione