7506389-ARTICOLO DA110-08-01.400U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-01.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022030
Produttore:7506389
EAN:4031132424651
7506389-ARTICOLO DA110-08-01.400U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,4 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506389-ARTICOLO DA110-08-01.400U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0551in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,4 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo a gambocilindrico
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione