9717660035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.570
Rubix:999240628007156
Produttore:9717660035700
EAN:4031095343341


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 89,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,570
Punta elicoidale Stock MD 25xD con fori di lubrificazione interna e finitura lucida, ideale per foratura profonda e controllo del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 89,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucida |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3,57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione