Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-11.906A1-WJ30TA
Rubix:999240116014718
Produttore:6618844
EAN:4031132372372

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 6618844-ARTICOLO DC150-12-11.906A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno 12×D. Diametro 11,906 mm, punta a punto diviso 140° e rivestimento TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | dritto (coda cilindrica) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio temprato; alluminio; ottone; bronzo; rame; ghisa; nichel; titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione