6618372-ARTICOLO DC150-05-08.900A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.900A1-WJ30RE
Rubix:999240429005630
Produttore:6618372
EAN:4031132367668
6618372-ARTICOLO DC150-05-08.900A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618372-ARTICOLO DC150-05-08.900A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 61 mm.
Lunghezza del codolo 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
100,10 IVA esclusa
/ Unità
122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione