6618817-ARTICOLO DC150-12-08.800A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-08.800A1-WJ30TA
Rubix:999240116014757
Produttore:6618817
EAN:4031132372105
6618817-ARTICOLO DC150-12-08.800A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618817-ARTICOLO DC150-12-08.800A1-WJ30TA


Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=8,8mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturapunto diviso (split point) 140°
Stelocilindrico (din 6535 ha)
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio; alluminio; ottone; bronzo; rame; ghisa; nichel; titanio; acciai temprati; acciai inossidabili; materiali compositi; grafite
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione