Riferimenti
HPMT:W05 0940 12
Rubix:999180200115875

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0940 12
Punta elicoidale HPMT W05 0940 12 per foratura profonda con refrigerazione interna (oil feed). Ø9,4 mm, lunghezza 180 mm e profondità 120 mm (12xD), angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | cilindrico (d2, h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione