Riferimenti
Walter Titex:A1622-9/64IN
Rubix:999240117028326
Produttore:5062650
EAN:4031132157023

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,572 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062650-ARTICOLO A1622-9/64IN
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,572mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,572 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 165 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,572 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione