9517450174600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,460
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.460
Rubix:999240628006360
Produttore:9517450174600
EAN:4031095356426


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,46 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450174600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,460
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e profondità di foratura 5xD. Standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,46 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,33xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico ø 18 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione