Riferimenti
Walter Titex:A1522-9.8
Rubix:999240117028609
Produttore:5061959
EAN:4031132150819

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061959-ARTICOLO A1522-9.8
Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=9,8mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione