9517860070000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 7.000
Rubix:999210625022069
Produttore:9517860070000
EAN:4031095309248


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860070000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,000
SuperV-X Stock con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestito TiAlN nano. Ø 7,0 mm, 5xD e DIN 6537L per forature profonde su acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) / facet point grinding |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai automatici e da cementazione; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto contenuto |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione