Riferimenti
Walter Titex:A1722-7.5
Rubix:999240117028274
Produttore:5062665
EAN:4031132151304

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062665-ARTICOLO A1722-7.5
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 290 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione