7287681-ARTICOLO DC150-03-10.300D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-10.300D0-WJ30RE
Rubix:999240117031173
Produttore:7287681
EAN:4031132400464
7287681-ARTICOLO DC150-03-10.300D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287681-ARTICOLO DC150-03-10.300D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4055in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma din~din 338
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:3,9
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
93,10 IVA esclusa
/ Unità
113,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione