9711450024000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,400

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 2.400
Rubix:160000000191803
EAN:4031095159492
9711450024000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450024000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,400


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione95 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,4 mm
2.400 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
21,45 IVA esclusa
/ Unità
26,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione