PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861162

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861162
Rubix:170000000538667
EAN:3660338159732
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861162
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861162


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione125 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
24,30 IVA esclusa
/ Unità
29,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione