PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 855283
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971850
GISS Cutline:855283
Rubix:999180200037633
EAN:3660338107238


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 94 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 855283
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 94 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 11,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione