9517720193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 19,300
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 19.300
Rubix:999210625022002
Produttore:9517720193000
EAN:4031095243337


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 96,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 19,300
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 96,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a punta a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili (stainless steels) e materiali resistenti alla corrosione/temperatura |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 454,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione