Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030605
Produttore:7462193
EAN:4031132423449

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 7462193-ARTICOLO DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.7874in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 378,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione