9517860095500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.550
Rubix:999210625022104
Produttore:9517860095500
EAN:4031095308876


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,675 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860095500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,550
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X Ø9,55 mm con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione 5xD per forature profonde e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,675 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono) |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da tempra; acciai liberi da lavorazione e acciai trattabili termicamente; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali da colata; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione