9717660055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.500
Rubix:999240628006865
Produttore:9717660055000
EAN:4031095343099


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 137,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,500
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø 5,5 mm, 25xD, con raffreddamento interno: ideale per fori profondi in alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 137,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 494,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 603,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione