Riferimenti
Walter Titex:A1511-0.9
Rubix:999240117028815
Produttore:5061557
EAN:4031132023045

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 51 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061557-ARTICOLO A1511-0.9
ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,9mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 51 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione