7462152-ARTICOLO DC150-05-10.200A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.200A0-WJ30TA
Rubix:999240117030781
Produttore:7462152
EAN:4031132423036
7462152-ARTICOLO DC150-05-10.200A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462152-ARTICOLO DC150-05-10.200A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale in carburo Walter Titex DC150 con rapporto 5xD e angolo di punta 140°. Versione senza raffreddamento interno passante: ideale per fori profondi con WJ30TA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione