9517670067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,750

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51767 6.750
Rubix:999181000026852
Produttore:9517670067500
EAN:4031095292762
9517670067500-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale272 mm
Profondità di lavorazione232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517670067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,750


Punta SuperV-T STOCK per fori di lubrificazione con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità di lavoro 30xD e diametro 6,75 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale272 mm
Profondità di lavorazione232 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura30xd
Affilaturaaffilatura con mantello conico (kegelmantelanschliff)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e da tempra, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo8 mm
687,74 IVA esclusa
/ Unità
839,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione