Riferimenti
Walter Titex:DB133-05-02.350A0-WJ30EL
Rubix:999240116021863
Produttore:6712884
EAN:4031132373850

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6712884-ARTICOLO DB133-05-02.350A0-WJ30EL
Helical micro-drills in solid carbide with internal lubrication
Micropunta elicoidale in metallo duro integrale DB133 • Supreme • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EL • Dc=2,35mm
Punti di forza
Ottime superfici dei componenti grazie all’adeguata preparazione del tagliente sulla punta;Massima sicurezza di processo nelle piccolissime dimensioni;Dimensioni costruttive ottimizzate per la massima stabilità;Micropunta pilota DB131 Supreme, con tolleranza diametro ottimizzata e angolo di testa 150°
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione, olio e MQL;Ambiti d’impiego: industria medicale, settore orologiero, industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione