5059420-ARTICOLO A1222-1/2IN

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-1/2IN
Rubix:999240117029542
Produttore:5059420
EAN:4031132060064
5059420-ARTICOLO A1222-1/2IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059420-ARTICOLO A1222-1/2IN


ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=12,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12,7 mm
€ 40,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione