9717640119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,910
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.910
Rubix:999240628006565
Produttore:9717640119100
EAN:4031095344911


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 256,135 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,910
Punta MD in metallo duro con refrigerazione interna (fori di lubrificazione), rapporto 15xD e superficie lucida/blank per lavorazioni su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 256,135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 672,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 820,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione