9517840195500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.550
Rubix:999220701000404
Produttore:9517840195500
EAN:4031095321530


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840195500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,550
Punta elicoidale per foratura profonda Stock SuperV-X 51784 Ø19,550 mm con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione; refrigerazione interna e angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,39 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione