PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861169

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861169
Rubix:170000000538674
EAN:3660338159800
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861169
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861169


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.20,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
201,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
246,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore