9517840107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,720
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.720
Rubix:999220701000314
Produttore:9517840107200
EAN:4031095322438


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,16 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,720
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interni. Taglio 3xD e attacco cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,33 |
| Affilatura | affilatura a cono con punta concava |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione