9517650078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51765 7.800
Rubix:999181000026790
Produttore:9517650078000
EAN:4031095293363
9517650078000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione183 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517650078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,800


Punta MD Stock SuperV-T con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN: Ø7,8 mm, profondità 183 mm (20xD) e tolleranza h7 per forature profonde stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione183 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo8 mm
511,61 IVA esclusa
/ Unità
624,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione