9717640140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 14.000
Rubix:999240628006372
Produttore:9717640140000
EAN:4031095344751


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 14,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø14 mm con raffreddamento interno (fori di lubrificazione) e finitura lucida. Profondità fino a 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (wn bright / superficie non rivestita) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 878,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1071,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione