9611310092000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,200

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:61131 9.200
Rubix:170000000977547
Produttore:9611310092000
EAN:4031095287966
9611310092000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9611310092000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,200


Punta elicoidale extra corta Stock per forature fino a profondità di lavoro ~3xD, con rivestimento AlTiZrN e standard DIN 1897. Senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentoaltizrn
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,23 (9,2 / 40)
Affilaturav18 (kegelmantelanschliff)
Stelozylinderschaft
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss-co / pm
Materiale da tagliohss-co / pm
Diametro stelo9,2 mm
56,38 IVA esclusa
/ Unità
68,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione