9517450095500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.550
Rubix:999240628007432
Produttore:9517450095500
EAN:4031095357317


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450095500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,550
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø9,550 con fori di lubrificazione 5xD e rivestimento HiPIMS TiSiN+. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Affilatura | affilatura a spianatura 140° con punta principale leggermente concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, leghe speciali, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione