9519800021000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.100
Rubix:999240628007701
Produttore:9519800021000
EAN:4031095339801


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800021000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,100
Micropunta MD Stock con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø2,10 mm, tolleranza h7 e taglio destro per forature di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inossidabili; ghise; materiali non ferrosi; leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione