Riferimenti
Stock:71141 3.260
Rubix:999190200050154
Produttore:9711410032600
EAN:4031095302522


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410032600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,260
Punta elicoidale lunga Stock secondo NAS 907: Ø3,26 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità 42 mm. HSS brillante, cono alleggerito, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | poli (hss blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono alleggerito) |
| Stelo | coda cilindrica (attacco cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione