9517670140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 14.000
Rubix:999181000026873
Produttore:9517670140000
EAN:4031095292557


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 14,000
Punta elicoidale per fori profondi Stock SuperV-T Ø14 mm, profondità 30xD e raffreddamento interno. Rivestimento AlTiN e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (fino a 1400 n/mm²), acciai da getto, ghise e leghe di alluminio ad alto contenuto di si |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1476,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1800,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione